GIRA - ImpulssiKytkin UJ - Gira System 2000

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20

  • Soveltuu loisteputkille/energiansäästölampuille - kyllä

  • Soveltuu 230 V hehku-/halogeenilampuille - kyllä

  • Soveltuu käämityille pienjännitemuuntajille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337048305

Sähkönumero

2608007

Toimittajan tuotenumero

541000

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Soveltuu loisteputkille/energiansäästölampuille:

kyllä

Soveltuu 230 V hehku-/halogeenilampuille:

kyllä

Soveltuu käämityille pienjännitemuuntajille:

kyllä

Soveltuu suojajännitemuuntajalle:

kyllä

Soveltuu porrasvaloajastimelle:

kyllä

Soveltuu ainoastaan ala-asemaksi:

ei

Tulo ala-asemalle:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

System 2000 ImpulssiKytkin

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan