GIRA - Kääntövipu kolmiasentoinen VAL - Gira F100

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kääntövipu kolmiasentoinen VAL - Gira F100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - tasokytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337046653

Sähkönumero

2118617

Toimittajan tuotenumero

0669112

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

tasokytkin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

vipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "3-tasokytkin"

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Kääntövipu kolmiasentoinen puhdasvalk.