GIRA - Kaiut/mic. UKR E22 ALU - Huoneistokoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Suojattu salakuuntelulta - kyllä
Ovenavaustominto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337047414
Sähkönumero
7132130
Toimittajan tuotenumero
1280112
Tukkuerä
5
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
kyllä
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä


