GIRA - Kaiut/mic. UKR Sys55 ALU - Huoneistokoje

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiut/mic. UKR Sys55 ALU - Huoneistokoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

hopea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - hopea

  • Suojattu salakuuntelulta - kyllä

  • Ovenavaustominto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337010227

Sähkönumero

7132131

Toimittajan tuotenumero

1280126

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

hopea

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Merkkivalot:

kyllä

Ovenavausautomatiikka:

kyllä

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

ei

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

Sisäyksikkö Koteloon Kaiutin/mikrofoni System 55 Alum.värinen