Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

GIRA - Kaiut/mic. UKR Sys55 VAL - Huoneistokoje

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Suojattu salakuuntelulta - kyllä

  • Ovenavaustominto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071321463

Sähkönumero

7132146

Toimittajan tuotenumero

1280103

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Merkkivalot:

kyllä

Ovenavausautomatiikka:

kyllä

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

ei

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

sisäyksikkö kaiutin/mikrofoni sys 55 valkoinen