GIRA - Kaiutin/mic 2/3os. Painike VAL - Oviyksikkö pinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Asennustapa - pinta-asennus
Modulaarirakenne - kyllä
Väri - valkoinen
Info-tarralla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337267669
Sähkönumero
7132033
Toimittajan tuotenumero
126766
Tukkuerä
5
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Asennustapa:
pinta-asennus
Modulaarirakenne:
kyllä
Väri:
valkoinen
Info-tarralla:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
ei
Oviyksikkö Kaiutin/mikrofoni 2/3os. Kutsunappi pinta-asennus Puhdasvalk.


