GIRA - Kaiutin/mic 2x2/3 painike ALU - Oviyksikkö pinta

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mic 2x2/3 painike ALU - Oviyksikkö pinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - hopea

  • Info-tarralla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337003885

Sähkönumero

7132035

Toimittajan tuotenumero

126865

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

pinta-asennus

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

hopea

Info-tarralla:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

ei

Oviyksikkö Kaiutin/mikrofoni 2:lla 2/3os. Kutsunappilla pinta-asennus Alum.värinen