GIRA - Kaiutin/mikr. 1pain pinta ANT - Oviyksikkö kaiutin/mikrofoni

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mikr. 1pain pinta ANT - Oviyksikkö kaiutin/mikrofoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - antrasiitti

  • Info-tarralla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337266679

Sähkönumero

7132031

Toimittajan tuotenumero

126667

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

pinta-asennus

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Info-tarralla:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

ei

Oviyksikkö Kaiutin/mikrofoni 1os. Kutsunappi pinta-asennus Antrasiitti