GIRA - Kaiutin/mikrof. 6 kutsunappia - Oviyksikkö uppo RST

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mikrof. 6 kutsunappia - Oviyksikkö uppo RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - muu

  • Info-tarralla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337051084

Sähkönumero

7132081

Toimittajan tuotenumero

250620

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

uppoasennus

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

muu

Info-tarralla:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

ei

Oviyksikkö Rosteri kaiutin/mikrofoni kutsunapit yhdessä rivissä 6 nappia