GIRA - Kaiutin/mikrof. 8 kutsunappia - Oviyksikkö kameralla uppo RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Asennustapa - uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 8
Modulaarirakenne - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337051275
Sähkönumero
7132091
Toimittajan tuotenumero
255820
Tukkuerä
5
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Asennustapa:
uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
8
Modulaarirakenne:
kyllä
Väri:
muu
Info-tarralla:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Oviyksikkö Rosteri kameralla kutsunapit yhdessä rivissä 8 nappia


