GIRA - Kaiutin/mikrofoni 1 kutsunappi - Oviyksikkö kameralla uppo RST

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mikrofoni 1 kutsunappi - Oviyksikkö kameralla uppo RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337051220

Sähkönumero

7132086

Toimittajan tuotenumero

255120

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

uppoasennus

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

1

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

muu

Info-tarralla:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

kyllä

Oviyksikkö Rosteri kameralla kutsunapit yhdessä rivissä 1 nappi