Etusivu

GIRA - Kaiutin/mikrofoni F100 VAL - Huoneistokoje

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mikrofoni F100 VAL - Huoneistokoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Suojattu salakuuntelulta - kyllä

  • Ovenavaustominto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337047391

Sähkönumero

7132128

Toimittajan tuotenumero

1250112

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Merkkivalot:

kyllä

Ovenavausautomatiikka:

kyllä

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

kyllä

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

Sisäyksikkö Kaiutin/mikrofoni F100 Puhdasvalk.