GIRA - Kaiutin/mikrofoni Sys.55 ALU - Huoneistokoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - hopea
Suojattu salakuuntelulta - kyllä
Ovenavaustominto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337010494
Sähkönumero
7132008
Toimittajan tuotenumero
125026
Tukkuerä
5
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
hopea
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
kyllä
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
kyllä
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä


