GIRA - Kaiutin/mikrofoni Sys.55 ANT - Huoneistokoje

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Kaiutin/mikrofoni Sys.55 ANT - Huoneistokoje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - antrasiitti

  • Suojattu salakuuntelulta - kyllä

  • Ovenavaustominto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337010517

Sähkönumero

7132009

Toimittajan tuotenumero

125028

Tukkuerä

5

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

antrasiitti

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Merkkivalot:

kyllä

Ovenavausautomatiikka:

kyllä

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

kyllä

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

Sisäyksikkö Kaiutin/mikrofoni System 55 Antrasiitti