GIRA - Keskiölevy kaijutinrasiaan VAL - Gira Keskiölevy

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Keskiölevy kaijutinrasiaan VAL - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337276036

Sähkönumero

7008012

Toimittajan tuotenumero

027603

Tukkuerä

10

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Keskiölevy Tae/Kaijutin/Usb liitännöille Puhdasvalk.