GIRA - korttikytkin valo 10A 250V VAL - Gira F100

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - korttikytkin valo 10A 250V VAL - Gira F100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337043935

Sähkönumero

2118551

Toimittajan tuotenumero

0140112

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

hotellikortti

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

kyllä

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

1

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hotelli korttikytkin valaistu 10A 250V Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan