Etusivu

GIRA - Lähetin langaton System 55 - BLE Painike 1:os ALU

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Väri - alumiini

  • Pintaan asennettava lähetin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337101628

Sähkönumero

2801521

Toimittajan tuotenumero

246126

Tukkuerä

10

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

2

Väri:

alumiini

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Langaton / Paristoton BLE 2-kanavainen painike 1 osainen

-Painike 1 osainen, 2 kanavainen Bluetooth Low Energy (BLE)
-Sopii kaikkiin Gira System 55 peitelevyihin
-Paristoton toiminta
-Asennus suoraan pinnalle tai kojerasiaan, asennuslevy mukana -AES-128 kryptattu sanoman lähetys
-Yhteensopiva mm Casambi, Helvar ActiveAhead, Wirepas, Mount Kelvin BT mesh järjestelmien kanssa.