GIRA - Lähetin langaton System 55 - BLE Painike 1:os ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 2
Kantama - 10 m
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337101611
Sähkönumero
2801527
Toimittajan tuotenumero
246128
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
2
Kantama:
10 m
Väri:
antrasiitti
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
-Painike 1 osainen, 2 kanavainen Bluetooth Low Energy (BLE)
-Sopii kaikkiin Gira System 55 peitelevyihin
-Paristoton toiminta
-Asennus suoraan pinnalle tai kojerasiaan, asennuslevy mukana
-AES-128 kryptattu sanoman lähetys
-Yhteensopiva mm Casambi, Helvar ActiveAhead, Wirepas, Mount Kelvin BT mesh järjestelmien kanssa.
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


