GIRA - Lisäkaiutin RDS Radiolle VAL - Gira FM Kaiutin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radio
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti peitekannella
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337076247
Sähkönumero
7901506
Toimittajan tuotenumero
228203
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
radio
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010


