GIRA - Merkkivalolle Alumiininvärinen - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - alumiini
Kokoonpano - keskiölevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337660262
Sähkönumero
2118450
Toimittajan tuotenumero
066026
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
alumiini
Kokoonpano:
keskiölevy
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


