GIRA - Merkkivalolle Puhdasvalk. - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337660033
Sähkönumero
2118449
Toimittajan tuotenumero
066003
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
keskiölevy
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


