GIRA - Neonvalo Elementti 230V 1.4mA - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Neonvalo Elementti 230V 1.4mA - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampunpidin - E10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337993001

Sähkönumero

2118485

Toimittajan tuotenumero

099300

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

muu

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampunpidin:

E10

Neonvalo Elementti 230V 1,4mA