Etusivu

GIRA - Neonvalo Elementti 230V 2.0mA - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Neonvalo Elementti 230V 2.0mA - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Nimellisvirta - 0.002 A

  • Lampunpidin - muu

  • Virrankulutus - 2 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337999003

Sähkönumero

2118490

Toimittajan tuotenumero

099900

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

muu

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Nimellisvirta:

0.002 A

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

2 mA

Neonvalo Elementti 230V 2,0mA