Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

GIRA - Nopeudensäätökytkin - Gira

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Nopeudensäätökytkin - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Portaaton tehonsäätö - kyllä

  • Kanneton peruselementti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337314004

Sähkönumero

2801112

Toimittajan tuotenumero

031400

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Vaiheiden lukumäärä:

1

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Kanneton peruselementti:

kyllä

Käyttötapa:

säätönuppi

Valaisu:

ei ole

Kytkinkontakti:

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nopeudensäätökytkin