GIRA - Numeronäpp. IP20 Sys 55 ALU - Gira Keyless In

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Numeronäpp. IP20 Sys 55 ALU - Gira Keyless In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - koodilukko

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337051367

Sähkönumero

7132102

Toimittajan tuotenumero

260526

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

koodilukko

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

alumiini

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Keyless In Numerokoodilevy IP20 System 55 Alum.värinen