GIRA - Numeronäpp. IP20 Sys 55 VAL - Gira Keyless In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - koodilukko
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337051350
Sähkönumero
7132100
Toimittajan tuotenumero
260503
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
koodilukko
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä


