GIRA - nupilla 3 asent. kytk. ALU - Gira Päällyskuori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - tasokytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337669265
Sähkönumero
2118466
Toimittajan tuotenumero
066926
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
tasokytkin
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
vipu
Merkintä/ilmaisu:
symboli "3-tasokytkin"
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


