GIRA - nupilla 3 asent. kytk. VAL - Gira Päällyskuori

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - nupilla 3 asent. kytk. VAL - Gira Päällyskuori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - tasokytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337669036

Sähkönumero

2118464

Toimittajan tuotenumero

066903

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

tasokytkin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

vipu

Merkintä/ilmaisu:

symboli "3-tasokytkin"

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Päällikuori nupilla 3 asentoiselle kytkimelle Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan