GIRA - Painike Instabus KNX/EIB - 1+1-os painike(3) Comfort Sys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010337086840
Sähkönumero
2801637
Toimittajan tuotenumero
513200
Tukkuerä
0
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
muu
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muu
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


