GIRA - Painike Instabus KNX/EIB - 2-os painike(3) PLUS Sys 55

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Painike Instabus KNX/EIB - 2-os painike(3) PLUS Sys 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337086888

Sähkönumero

2801641

Toimittajan tuotenumero

514200

Tukkuerä

0

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muu

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kosk.ant. 3 Plus 2-kert. System 55

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan