GIRA - Painike langaton EnO System 55 - Painonappi 1:os alu

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337463870

Sähkönumero

2801644

Toimittajan tuotenumero

242126

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Malli / Tyyppi:

seinälähetin, kokonainen

Kanavien lukumäärä:

2

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Pintamateriaali:

matta

Väri:

alumiini

Läpinäkyvä:

ei

Langaton painonappi 1:os paristoton

-Asennus suoraan seinäpintaan ruuveilla, liimalla tai tarralla.
-Voidaan asentaa myös kojerasiaan
-Sopii Gira System 55 peitelevyihin