GIRA - Painike System 55 - 1+1-os. MK System 55 kirkas/AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337081302
Sähkönumero
2118671
Toimittajan tuotenumero
213228
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


