GIRA - Painike System 55 - 3-os MK System 55 kirkas/ANT

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Painike System 55 - 3-os MK System 55 kirkas/ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Väri - antrasiitti

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337081371

Sähkönumero

2118679

Toimittajan tuotenumero

213328

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Materiaali:

muu

Väri:

antrasiitti

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

3-os MK System 55 kirkas/ANT

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan