GIRA - Painike System 55 - 5-os PLUS MK Sys 55 kirkas/VAL

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Painike System 55 - 5-os PLUS MK Sys 55 kirkas/VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337081609

Sähkönumero

2118791

Toimittajan tuotenumero

214503

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Keinukytkinsarja 5-kert. Plus MK System 55 kirkas/puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan