GIRA - Palovaroitin optinen - Palovaroitin DUAL Q 230V

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Palovaroitin optinen - Palovaroitin DUAL Q 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - yhdistelmä

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Ketjutus langattomasti (lisätoiminto) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337033080

Sähkönumero

7132162

Toimittajan tuotenumero

233702

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

yhdistelmä

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

40

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

litium-ioni

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Kaapeliläpivienti:

alapuoli

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Q-merkinnällä:

kyllä

Gira Dual Q 230V palovaroitin 10 vuoden akkuvarmennuksella

Kannallinen savuilmaisin Dual Q 230 V on paristokäyttöinen ja verkkovirtakäyttöinen savuilmaisimen ja lämpövaroittimen yhdistelmä yksityisiin asuintiloihin tai vastaaville alueille standardin DIN 14676 mukaisesti.
Savuilmaisin Dual Q havaitsee muodostuneen savun ajoissa ja hälyttää, ennen kuin savupitoisuus on kohonnut vaaralliselle tasolle. Hälytys on sekä akustinen (hälytysääni) että optinen (LEDvalo). Kanta huolehtii savuilmaisimen Dual G 230 V:n jännitteensyötöstä.
Savuilmaisimen Dual Q paristot ovat vastuussa jännitteensyötöstä vain sähkökatkon tapauksessa.

Liitettävissä KNX väylään sovittimen 2801440 kanssa
Ketjutettava (max 40 kpl) relemoduulin 7132163 kanssa

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan