Etusivu

GIRA - Peitelevy kaksoisreikä ALU - Gira E2

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Peitelevy kaksoisreikä ALU - Gira E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337002253

Sähkönumero

2118506

Toimittajan tuotenumero

100225

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Peitelevy kaksoisreikä Alumiininvärinen

GIRA

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan