GIRA - Pintakotelo Flat Asennus VAL - Gira Standard 55

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Pintakotelo Flat Asennus VAL - Gira Standard 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kehys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337219033

Sähkönumero

2012019

Toimittajan tuotenumero

021903

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo Standard 55 Flat Asennukselle Puhdasvalk.