GIRA - Pintakotelo Matala ALU - Gira E2

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Pintakotelo Matala ALU - Gira E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kehys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010337219262

Sähkönumero

2012020

Toimittajan tuotenumero

021926

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo E2 Matala Alumiinvärinen