GIRA - Pistor 2:os 1,5 UPJ S55 mtaVAL - Pistorasia

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Pistor 2:os 1,5 UPJ S55 mtaVAL - Pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337771555

Sähkönumero

2518009

Toimittajan tuotenumero

273527

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan