GIRA - Pistor 2:os UPJ S55 ANT - Pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Materiaali - muu
Ylijännitesuojaus - ei
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337000778
Sähkönumero
2518005
Toimittajan tuotenumero
273128
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muu
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


