Etusivu

GIRA - Pistorasia 16A 250V Läppä VAL - Gira F100

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Pistorasia 16A 250V Läppä VAL - Gira F100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Saranoitu kansi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337045243

Sähkönumero

2518138

Toimittajan tuotenumero

0414112

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

260 V

Taajuus:

50...50 Hz

SCHUKO Pistorasia 16A 250V Läpällä Lapsisuojalla ja Symbolilla Puhdasvalk.