Etusivu

GIRA - R/TV Antennikeskiölevy ANT - Gira Keskiölevy

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - R/TV Antennikeskiölevy ANT - Gira Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337869283

Sähkönumero

7568005

Toimittajan tuotenumero

086928

Tukkuerä

10

Käyttö:

antennipistorasia, koaksiaali

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Coaxial antenni liitännän Keskiölevy Antrasiitti