GIRA - RDS Radio Puhdasvalk. - Gira FM Radio

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - RDS Radio Puhdasvalk. - Gira FM Radio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - radio

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti peitekannella

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337068013

Sähkönumero

7901500

Toimittajan tuotenumero

228003

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

radio

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Rasiaan asennettava RDS Radio System 55 Puhdasvalk.