GIRA - Säätöyksikkö 1-10V - Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - muu
Taajuus - 50...50 Hz
Ohjausvirta - 200 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337360001
Sähkönumero
2608008
Toimittajan tuotenumero
036000
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
muu
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausvirta:
200 mA
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei


