GIRA - Sarjakytkin 2*oranssi led UJ - Kytkin Gira

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - muu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337041801
Sähkönumero
2118114
Toimittajan tuotenumero
014500
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Vipujen määrä:
2
Kokoonpano:
peruselementti
Painikekytkin:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei


