GIRA - Schuko Pistor. UKJ läppä ANT - Gira pistorasia

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Schuko Pistor. UKJ läppä ANT - Gira pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muu

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337414285

Sähkönumero

2518106

Toimittajan tuotenumero

041428

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muu

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Schuko Pistorasia 16A 250V Lapsisuojalla ja symbolilla Läpällinen Antrasiitti

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan