GIRA - SCHUKO Pistorasian ALU - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - läppäkansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337654650
Sähkönumero
2518120
Toimittajan tuotenumero
065465
Tukkuerä
0
Käyttö:
läppäkansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


