GIRA - Sin. LED opastevalo UKJ ALU - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Sin. LED opastevalo UKJ ALU - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valon väri - sininen

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - hopea

  • Kääntyvä - ei

  • Valotunnistimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337162650

Sähkönumero

2118548

Toimittajan tuotenumero

116265

Tukkuerä

0

Valon väri:

sininen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

hopea

Kääntyvä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sininen LED valo koteloon Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan