GIRA - Sin. LED opastevalo UKJ VAL - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Sin. LED opastevalo UKJ VAL - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valon väri - sininen

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kääntyvä - ei

  • Valotunnistimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337162667

Sähkönumero

2118549

Toimittajan tuotenumero

116266

Tukkuerä

0

Valon väri:

sininen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Kääntyvä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sininen LED valo koteloon Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan