GIRA - Sokea keskiö pronssi - Keskiölevy ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Halogeeniton - kyllä
Väri - pronssi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337097600
Sähkönumero
2118632
Toimittajan tuotenumero
0268603
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
pronssi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
metallinen
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
GIRA -tuote
Tutustu GIRA-sarjaan


